ステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
広口ポリ容器(クリアー)エスコ当日出荷
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)エスコ翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)エスコ翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
ステンレス ミニチュアバルブエスコ当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1350mm ヤシ葉ほうき(5本)エスコ当日出荷
コシが強く、小石や落ち葉などの掃除に最適です。
全長(mm)1350エスコ品番EA928CC-102材質穂:ヤシの葉脈、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:天然木穂丈(mm)450繰り返し・詰め替え対応
240x1300mm デッキブラシ[5本]エスコ当日出荷
商品タイプ本体ハンドル長さ(mm)1300ブラシ幅(mm)240材質(ブラシ部)ポリエステル材質(ハンドル)スチールエスコ品番EA928CC-10奥行(mm)65毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)エスコ翌日出荷
寸法(mm)1220×655色ブロンズ材質ポリカーボネイト長さ(mm)(曲がり部分)150±10質量(g)912エスコ品番EA952CC-12
[5ポケット] ツールポーチエスコ翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)270×60×180(H)ベルト通し幅(mm)70関連資料その他資料(1.67MB)
遮光カーテン EA915CCシリーズエスコ翌日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置アズワン品番68-1862-30
105-178mmマリンガードクランプエスコ翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)105~178エスコ品番EA463CC-178材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
コンデンサーブラシ(真鍮製)エスコ翌日出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
シングルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
91-114mm マリンガードクランプエスコ翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)91~114エスコ品番EA463CC-114材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
ドリルホルスターエスコ翌日出荷
ホルスターに角度をつける事で電動工具の出し入れをスムーズにしています
材質羊革寸法(mm)175×60×310(H)ベルト通し幅(mm)65関連資料その他資料(1.67MB)
1110mm デッキブラシ(5本)エスコ翌日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1110ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹柄PVC被膜エスコ品番EA928CC-18質量(g)565奥行(mm)60毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
64-140mm マリンガードクランプエスコ翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)64~140エスコ品番EA463CC-140材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
直径280mm[電波]掛時計エスコ翌日出荷
色薄茶木目仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)280×51電波時計○
耐熱フェルトシート (片面コート)エスコ翌日出荷
コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
[8ポケット] ツールポーチエスコ翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)260×120×265(H)ベルト通し幅(mm)60関連資料その他資料(1.67MB)
[8ポケット] ツールポーチエスコ翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)270×120×255(H)ベルト通し幅(mm)65関連資料その他資料(1.67MB)
108x190mm ツールポーチエスコ翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-14質量(g)約161六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
伸縮性天井ほうき 1345-2800mmエスコ翌日出荷
天井を掃除するのに適しています。
仕様本体材質柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ寸法(mm)【ほうき】100×40全長(mm)1345~2800毛丈(mm)235ハンドル長さ(mm)1000アズワン品番65-2249-34繰り返し・詰め替え対応