カテゴリ

  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オリエンタルモーター(72)
  • パール金属(63)
  • 萩原(19)
  • HONESTIES(16)
  • brembo(13)
  • SIEMENS(13)
  • (12)
  • カンダ[厨房用品](11)
  • スーパーツール(8)
  • TRUSCO(8)
  • ベン(8)
  • プロト(8)
  • 多摩電子(8)
  • エレコム(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • 貝印(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • SMC(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-15」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • パッキン(ボールタップ用) エスコ

    パッキン(ボールタップ用)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    材質NBR外径(Φmm)33.5
  • 1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ

    1.5x150mm [Hexagon]ビット

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CC-1.5全長(mm)150先端サイズ1.5先端形状六角本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 108x190mm ツールポーチ エスコ

    108x190mm ツールポーチ

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
    材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
  • 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(安全帯使用) エスコ

    280x280mm 安全標識・反射ステッカー(安全帯使用)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1枚
    翌日出荷
    材質表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(mm)280×280
  • 150mm ミラーハンドル(ステンレス製) エスコ

    150mm ミラーハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CC-150材質SUS303幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
  • 79-152mm マリンガードクランプ エスコ

    79-152mm マリンガードクランプ

    エスコ
    8,830税込9,713
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-152材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)79~152ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 耐熱フェルトシート (片面コート) エスコ

    耐熱フェルトシート (片面コート)

    エスコ
    6,510税込7,161
    1枚
    翌々日出荷
    コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
    厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(立入禁止) エスコ

    280x280mm 安全標識・反射ステッカー(立入禁止)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1枚
    翌日出荷
    材質表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(mm)280×280
  • 75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン幅(mm)75全長(m)1.5揚量(t)2.5
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコ

    DC5V・12V/850A ジャンプスターター

    エスコ
    32,000税込35,200
    1台
    翌日出荷
    内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
    仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
  • 計量スプーン エスコ

    計量スプーン

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌々日出荷
    ヘラ付き。
    材質ステンレス (18-8)容量(mL)2.5・5・15・30質量(g)85