カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- brembo(13)
- HONESTIES(16)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- TKG(5)
- TRUSCO(8)
- アークランドサカモト(4)
- オリエンタルモーター(62)
- カンダ[厨房用品](11)
- サンドビック(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- パール金属(60)
- プロト(9)
- ユニ・チャーム(5)
- 多摩電子(8)
- 山崎実業(6)
- 萩原(19)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
「cc-15」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥12,600税込¥13,8601本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077807-180216-02.jpg)
1.5x150mm [Hexagon]ビット
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA550CC-1.5全長(mm)150先端サイズ1.5先端形状六角本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
150mm ミラーハンドル(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA951CC-150材質SUS303幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
79-152mm マリンガードクランプ
エスコ¥8,830税込¥9,7131セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-152材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)79~152ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個当日出荷オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転





![1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077807-180216-02.jpg)


![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)