カテゴリ
- 作業工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(12)
- 安全保護具(9)
- 清掃用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 事務用品(3)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(411)
- SMC(247)
- オリエンタルモーター(182)
- 雅(123)
- PROST's(100)
- HONESTIES(77)
- レイ・アウト(72)
- MAZDA(マツダ)(69)
- ニッサン(67)
- ダイヤトレンド(57)
- CIO(52)
- 黒田精工(36)
- omron(オムロン)(31)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- 三菱電機(22)
- TDKラムダ(22)
- SUS(エスユーエス)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
「cc-2」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥12,800~税込¥14,080~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
R 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA141CC-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約30ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-26質量(kg)2.3色レッド(もえるゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類プッシュ蓋エコマーク認定番号06128035
40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-22質量(kg)2.1色ブルー(もえないゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
600x400x1790mm 収納庫(スチール製)
エスコ¥59,100税込¥65,0101個当日出荷付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×4、Sカン×6材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:600(W)×400(D)×1790(H)、内寸:536(W)×355(D)×1520(H)質量(kg)22.3色グレー
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
クリアーポケット
エスコ¥560税込¥6161パック(10枚)当日出荷から翌日出荷幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
500ml グリースポンプ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1505mm 道路ほうき (5本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。エスコ品番EA928CC-2A全長(mm)1505毛丈(mm)155材質(ハンドル)穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜穂先(mm)幅240繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドシャープナー
エスコ¥1,320税込¥1,4521個(1個)翌日出荷セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
Rc 1/4" ルブリケータ
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
13-23mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,640税込¥5,1041セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-23材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)13~23ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
ダストボックス (角穴蓋)
エスコ¥5,340税込¥5,8741セット翌日出荷から翌々日出荷多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。仕様角穴蓋材質再生PP100%、蓋投入口:PPグリーンマーク認定
40L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-23質量(kg)2.1色イエロー(プラスチック)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
8x25x10mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10内径(Φmm)8外径(Φmm)25
メジャーホルダー
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付材質牛革サイズ(mm)87×11×170ベルト通し幅(mm)57内径(mm)【メジャーホルダー部】上側(実寸):36×6、下側(実寸):36×4





![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)





![2.0x160mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077816-180226-02.jpg)
![[L] サポーター(腰用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638526-260410-02.jpg)





















![2.5x170mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077825-180216-02.jpg)