カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(409)
- オリエンタルモーター(173)
- 雅(123)
- PROST's(100)
- HONESTIES(77)
- レイ・アウト(71)
- ダイヤトレンド(57)
- CIO(50)
- 黒田精工(36)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- omron(オムロン)(28)
- CKD(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- StarTech.com(21)
- トリニティ(18)
- 日本シーム工業(16)
- TRUSCO(14)
- TAKEGAWA(武川)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
「cc-2」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-26質量(kg)2.3色レッド(もえるゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類プッシュ蓋エコマーク認定番号06128035
40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-22質量(kg)2.1色ブルー(もえないゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
R 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA141CC-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約30ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
クリアーポケット
エスコ¥560税込¥6161パック(10枚)当日出荷から翌日出荷幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
500ml グリースポンプ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1505mm 道路ほうき (5本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。エスコ品番EA928CC-2A全長(mm)1505毛丈(mm)155材質(ハンドル)穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜穂先(mm)幅240繰り返し・詰め替え対応
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
13-23mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,640税込¥5,1041セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-23材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)13~23ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
40L ダストボックス(プッシュ蓋/イエロー)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-28質量(kg)2.3色イエロー(プラスチック)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類プッシュ蓋エコマーク認定番号06128035
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
8x25x10mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10内径(Φmm)8外径(Φmm)25
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
40L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-23質量(kg)2.1色イエロー(プラスチック)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
16x35x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)16外径(Φmm)35
ルブリケータ
エスコ¥4,680~税込¥5,148~1個(1台)翌日出荷から8日以内出荷潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
181-254mmマリンガードクランプ
エスコ¥11,800税込¥12,9801セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-254材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)181~254ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
14-27mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,640税込¥5,1041セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-27材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)14~27ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
11-20mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,640税込¥5,1041セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)11~20ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
M24x400mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24D材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)5962寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)400適合ねじM24
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
M24x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥9,010税込¥9,9111個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)250適合ねじM24
M24x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2400寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)200適合ねじM24
M20x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)315適合ねじM20・M22
M20x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)250適合ねじM20・M22
143-216mmマリンガードクランプ
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-216材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)143~216ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2





![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)




![2.0x160mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077816-180226-02.jpg)
















![2.5x170mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077825-180216-02.jpg)