カテゴリ
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HONESTIES(77)
- トリニティ(23)
- オリエンタルモーター(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ワルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日本製紙クレシア(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- 日動工業(2)
- リオン(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
「cc-24」の検索結果

ルブリケータ
エスコ¥4,680税込¥5,1481個(1台)翌日出荷から8日以内出荷潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
M24x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥9,010税込¥9,9111個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)250適合ねじM24
M24x400mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24D材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)5962寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)400適合ねじM24
M24x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2400寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)200適合ねじM24
M24x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷エスコ品番EA637CC-24C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)315適合ねじM24
ジャンプスターター
エスコ¥139,400税込¥153,3401台翌日出荷付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)




![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)