カテゴリ
- 作業工具(9)
- 清掃用品(6)
- 安全保護具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(465)
- ニッサン(133)
- 雅(132)
- SMC(87)
- TAKEGAWA(武川)(56)
- PROST's(55)
- MAZDA(マツダ)(39)
- 黒田精工(36)
- BOURNS(35)
- ホンダ(29)
- イトーキ(24)
- KOA(24)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- omron(オムロン)(17)
- ダイヤトレンド(16)
- CKD(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「cc-4」の検索結果

R 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷エスコ品番EA141CC-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約128ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
310x135x330mm/20ポケット ツールポーチ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質ファブリックポリエステル(2層)寸法(mm)310×135×330(H)ポケット数20個ベルト通し幅(mm)75
12x14mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,070税込¥5,5771個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
ミニチュアバルブ (ステンレス製)
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用圧力(MPa)2.0以下使用温度(℃)100以下取付ねじR1/8”使用流体空気・水・油適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4推奨締付トルク(N・m)7~9
電気用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷から4日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
70L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-43質量(kg)3.7色グレー(カン)容量(L)70エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870投入口幅(mm)約120グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-42質量(kg)3.7色ブラウン(ビン)容量(L)70エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
ダストボックス (フタ付き)
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット翌日出荷取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(もえるゴミ)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。用途もえるゴミ質量(kg)6.73材質(本体)スチール粉体塗装容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル投入口サイズ(mm)200×200
ダストボックス (丸穴蓋)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。仕様丸穴蓋材質再生PP100%、蓋投入口:PP質量(kg)3.7色イエロー (ペットボトル) (分別シール付)容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870投入口サイズ(mm)Φ120グリーンマーク認定![45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406462-130509-02.jpg)
45mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷エスコ品番EA109CC-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)4揚量(t)2.5
フォークリフトジャッキ
エスコ¥151,700税込¥166,8701台翌日出荷長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。幅(mm)203奥行(mm)457全高(mm)762ハンドル長さ(mm)698揚高(mm)57~419
ダストボックス (フタ付き)
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット翌日出荷取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(カン類)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。用途カン類質量(kg)6.76材質(本体)スチール粉体塗装穴径(Φmm)丸穴:110×2ヶ所容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル![[L] アシストサポーター(持ち上げ作業用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64788098-210511-04.jpg)
[L] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズL質量(g)388ウエスト(cm)85~105大腿廻り(cm)45~65![[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64788089-210511-04.jpg)
[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズM質量(g)377ウエスト(cm)70~90大腿廻り(cm)45~65![[XL] アシストサポーター(持ち上げ作業用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64788107-210511-04.jpg)
[XL] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズXL質量(g)400ウエスト(cm)100~120大腿廻り(cm)45~65
21-44mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,810税込¥5,2911セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-44材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)21~44ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
ダストボックス (フタ付き)
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット翌々日出荷取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(ペットボトル)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。用途ペットボトル質量(kg)6.73材質(本体)スチール粉体塗装容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル投入口サイズ(mm)200×200
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥15,500税込¥17,0501セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
トルクドライバーセット (+ビット)
エスコ¥23,200税込¥25,5201セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
トルクドライバーセット (+・-ビット)
エスコ¥27,300税込¥30,0301セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
レーザー墨出し器
エスコ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器
エスコ¥99,900税込¥109,8901台翌日出荷衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛









![4.0x190mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077843-180226-02.jpg)






![45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406462-130509-02.jpg)





![[L] アシストサポーター(持ち上げ作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64788098-210511-04.jpg)
![[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64788089-210511-04.jpg)

![[XL] アシストサポーター(持ち上げ作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64788107-210511-04.jpg)