カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(369)
  • ホンダ(258)
  • (120)
  • YAGEO(110)
  • オリエンタルモーター(65)
  • SMC(47)
  • 黒田精工(36)
  • omron(オムロン)(30)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • 冨士電線(東京)(26)
  • エレコム(20)
  • サンドビック(19)
  • トヨタ(16)
  • TDKラムダ(15)
  • TRUSCO(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • CIO(12)
  • 日本シーム工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-5」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A) エスコ1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-51寸法(mm)15×40使用温度範囲(℃)-20~+80
1000x5000mm 耐熱フェルトシート エスコ1000x5000mm 耐熱フェルトシートエスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334CC-5長さ(mm)5000幅(mm)1000
1/2"sq ユニバーサルジョイント エスコ1/2"sq ユニバーサルジョイントエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA618CC-5B
27mmx5.0m メジャー エスコ27mmx5.0m メジャーエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
14x17mmラチェットメガネレンチ エスコ14x17mmラチェットメガネレンチエスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17質量(g)280タイプストレートタイプ
5.0x205mm [Hexagon]ビット エスコ5.0x205mm [Hexagon]ビットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550CC-5本数1刃先マグネットあり
1500x1700mm 大型ブラシ(整地用) エスコ1500x1700mm 大型ブラシ(整地用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1500×80仕様柄先端:回転キャップエスコ品番EA928CC-53材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)全長(mm)1700質量(kg)3.6毛丈(mm)120ヘッド寸法(mm)77×35繰り返し・詰め替え対応
27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂幅(mm)27全長(m)5
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
3/8"sq ソケットレンチセット エスコ3/8"sq ソケットレンチセットエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617CC-59
51mm チューブブラシ[真鍮] エスコ51mm チューブブラシ[真鍮]エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CC-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8
33-57mm マリンガードクランプ エスコ33-57mm マリンガードクランプエスコ
4,870税込5,357
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)33~57エスコ品番EA463CC-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
57mm チューブブラシ[真鍮] エスコ57mm チューブブラシ[真鍮]エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CC-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
クリアーブック エスコクリアーブックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
サイズA4
3/8インチSq ソケットレンチセット エスコ3/8インチSq ソケットレンチセットエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8
75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
23,200税込25,520
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)5揚量(t)2.5
手袋 (牛革) エスコ手袋 (牛革)エスコ
1,100税込1,210
1双
翌日出荷
手首ゴム絞り付き。高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。
材質高級国産牛革厚さ(mm)1
3/8"sq ソケットレンチセット エスコ3/8"sq ソケットレンチセットエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617CC-58
27-51mm マリンガードクランプ エスコ27-51mm マリンガードクランプエスコ
4,810税込5,291
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)27~51エスコ品番EA463CC-51材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
3/8"sq ソケットレンチセット エスコ3/8"sq ソケットレンチセットエスコ
15,700税込17,270
1個
4日以内出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617CC-54
95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用) エスコ95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599CC-1
計量スプーン エスコ計量スプーンエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ヘラ付き。
材質ステンレス (18-8)容量(mL)2.5・5・15・30質量(g)85
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード