カテゴリ

  • 作業工具(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 電気材料(51)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 測定用品(37)
  • 事務用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 機構部品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 防犯用品(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 物流用品(16)
  • 研磨材(12)
  • 制御機器(11)
  • 照明(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 保管用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 日用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全保護具(8)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • SMC(73,952)
  • ホンダ(1,332)
  • メディアカバーマーケット(1,150)
  • ニッサン(1,113)
  • オカムラ(岡村製作所)(831)
  • コガネイ(577)
  • サンワサプライ(404)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(403)
  • AFAM(アファム)(392)
  • (334)
  • Panasonic(パナソニック)(291)
  • JAPANNEXT(282)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(281)
  • MAZDA(マツダ)(267)
  • 未来工業(241)
  • RS PRO(232)
  • イトーキ(204)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(190)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd」の検索結果

関連キーワード
675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD-R (10枚) エスコCD-R (10枚)エスコ
1,009税込1,110特価
1パック(10枚)
当日出荷
ホワイト記憶容量700MBアズワン品番64-2260-86入数10枚
CDコンポ(BLuetooth対応) エスコCDコンポ(BLuetooth対応)エスコ
26,300税込28,930
1台
翌日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1,900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
CD-R(50枚) エスコCD-R(50枚)エスコ
2,980税込3,278
1パック(50枚)
翌日出荷
ホワイト記憶容量700MBアズワン品番64-2260-88入数50枚
(EA724CD-24用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-24用) 交換ミラーエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-24M
(EA724CD-2用) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-2用) 交換用ミラーエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-2M
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
(EA724CD-25用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-25用) 交換ミラーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-25M
(EA724CD-23用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-23用) 交換ミラーエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-23M
(EA724CD-30用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-30用) 交換ミラーエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-30H
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
CD/DVD用 プラスチックケース(5枚) エスコCD/DVD用 プラスチックケース(5枚)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2エスコ品番EA759GS-8材質ポリスチレン寸法(mm)142×125×10.4クリア質量(g)65
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
ACアダプター(EA864CD-141・-142用) エスコACアダプター(EA864CD-141・-142用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
EA864CD-141・-142用 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120gアズワン品番65-2235-77
[EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー) エスコ[EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
商品タイプフタ
(EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラーエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-1M
タップ(USBポート付) EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポート付) EA940CDシリーズエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップアズワン品番65-9313-79
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
[EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー) エスコ[EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
商品タイプフタ
(EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラーエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-3M
160/605mm CD管&電線リール エスコ160/605mm CD管&電線リールエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AC-11
ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用) エスコハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661CD-110キャスター径(Φmm)75
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
CD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚) エスコCD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能 透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数CDまたはDVD1枚エスコ品番EA759GR-10A材質ポリスチレン寸法(mm)142×125×10.4ブラック質量(g)65収納枚数(枚)1(DVD・CD)
164x353x155mm CDケース(クリア) エスコ164x353x155mm CDケース(クリア)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
収納枚数ケース入りCD28枚エスコ品番EA762EE-75材質本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール寸法(mm)164×353×155質量(g)426
[EA898CD-3用] チェーンソー替刃 エスコ[EA898CD-3用] チェーンソー替刃エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
EA898CD-3用チェーンソー替刃
アズワン品番65-2237-17
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-82
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-83
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-81
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)エスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-11A
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本アズワン品番65-9315-17
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本アズワン品番65-9315-14
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本アズワン品番65-9315-11
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
16,700税込18,370
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-80入数2本組
350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用]エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898CD-10
関連キーワード
...