カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(156)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- ニッサン(15)
- 日本法令(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- コーヨーラド(8)
- イトーキマーケットスペース(6)
- サンワサプライ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- Philips(5)
- イワタツール(4)
- オーム電機(4)
- サンドビック(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- KINGBRIGHT(4)
- Asmix(アスカ)(3)
- エレコム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cd-011」の検索結果
特価
![[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075509-260525-02.jpg)
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191本当日出荷シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
トレー&クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401台当日出荷適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
グリースポンプ
エスコ¥2,880~税込¥3,168~1個翌日出荷日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
25x15mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-11種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
50x140mm アジャスタブルクランプ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷プレスやパンチング工具のクランプに最適です仕様クランプねじ:M12×12×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
転倒防止金具
エスコ¥3,480税込¥3,8281セット(2セット)翌日出荷対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
グリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用)
エスコ¥5,790税込¥6,3691本翌々日出荷先端が丸まっているのでチューブなどを傷つけません。軸径(Φmm)11全長(mm)410質量(kg)0.35先端厚さ(mm)2.5先幅(mm)27




![[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075509-260525-02.jpg)








![[S] サポーター(ふくらはぎ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638666-210506-02.jpg)