カテゴリ
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,797)
- ニッサン(85)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- 岡部工具(29)
- サンワサプライ(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- イワタツール(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- サンドビック(17)
- TRUSCO(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- テグテックジャパン(15)
- イスカル(14)
- ホンダ(14)
- 三菱マテリアル(14)
- サンワダイレクト(13)
- ナカバヤシ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「cd-10」の検索結果

R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥9,800税込¥10,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
75mm ツバ付圧力計
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
A4/310x220mm セキュリティホルダー ブルー
エスコ¥230税込¥2531枚翌日出荷厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。仕様●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判
グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301個4日以内出荷片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1![[BaLL Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297826-260409-02.jpg)
[BaLL Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷エスコ品番EA141CD-104材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)33.5質量(g)約52ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948CD-101形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)10取付穴径(mm)M5![102mm煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406523-130509-02.jpg)
102mm煙道ブラシ[ステンレス]
エスコ¥5,050税込¥5,5551個翌日出荷エスコ品番EA109CD-102寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)102寸法C(mm)8
571x570x1600mm クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401個翌日出荷エスコ品番EA661CD-100材質スチール質量(kg)22耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×570×1600
A4/310x220mm セキュリティホルダー クリアー
エスコ¥230税込¥2531枚翌日出荷A4判。厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアー●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●重量(g):52●型番:FL-129CHクリアー
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
伸縮サービスミラーセット
エスコ¥3,720税込¥4,0921セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥235税込¥2591個3日以内出荷エスコ品番EA141CD-101材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.7質量(g)約9ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)12最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6
油性・耐熱耐候マーカー(細字/中字)
エスコ¥7,660税込¥8,4261セット3日以内出荷9本セット。セット内容:中字:赤・白・黒・緑・青、細字:白・黒・青・赤。中字・細字。つや無し。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。金属、ガラスへのマーキングが可能です。シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 ケース付き。ケース寸法(mm)165×95×30線幅(mm)【細字】1~1.5【中字】1.5~2.5耐熱温度(℃)【アルミニウム】500、【ガラス】300、【ステンレス】800(赤:500)、【セラミック】1000(赤:500)、【鉄】600(赤:500)インク色赤・白・黒・緑・青








![350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399816-170420-02.jpg)






![5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549976-210428-02.jpg)
![1/8"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549958-210428-02.jpg)
![5/64"x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549924-210428-02.jpg)
![1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091798-180226-02.jpg)

![9/64"x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549967-210428-02.jpg)

![[BaLL Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297826-260409-02.jpg)
![7/64"x 65mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549949-210428-02.jpg)
![1/16"x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549915-210428-02.jpg)



![102mm煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406523-130509-02.jpg)
![3/16"x 85mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549985-210428-02.jpg)




![3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549933-210428-02.jpg)
![1/20"x 45mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549906-210428-02.jpg)