カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
  • 岡部工具(22)
  • サンワサプライ(21)
  • イワタツール(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • サンドビック(17)
  • イスカル(14)
  • ナカバヤシ(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • テグテックジャパン(11)
  • サイクルテック(10)
  • プリンストン(9)
  • Pico Technology(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(8)
  • ノーリツ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-10」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥275税込¥303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • 350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ

    350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用]

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CD-10
  • カッターナイフ(替刃10枚付セット) エスコ

    カッターナイフ(替刃10枚付セット)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CD-10
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ

    1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334CD-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
  • R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
  • 1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CD-100先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    4日以内出荷
    片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-104材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)33.5質量(g)約52ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • R 1”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CD-10A
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
  • M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-101形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
  • 102mm煙道ブラシ[ステンレス] エスコ

    102mm煙道ブラシ[ステンレス]

    エスコ
    ¥5,050税込¥5,555
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CD-102寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)102寸法C(mm)8
  • 1000x5000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ

    1000x5000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    エスコ
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334CD-105長さ(mm)5000幅(mm)1000
  • M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-102形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
  • 571x570x1600mm クリップボードラック エスコ

    571x570x1600mm クリップボードラック

    エスコ
    ¥79,400税込¥87,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CD-100材質スチール質量(kg)22耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×570×1600
  • 40mm ハンマーホルダー エスコ

    40mm ハンマーホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,560税込¥1,716
    1袋(3本)
    当日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-40材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)40
  • CDコンポ(BLuetooth対応) エスコ

    CDコンポ(BLuetooth対応)

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1台
    翌日出荷
    付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
  • 100x75x55mm パーツトレー エスコ

    100x75x55mm パーツトレー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-5材質プラスチック寸法(mm)100×75×55(H)色ブルー/クリア外寸(mm)100×75×55
  • ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用) エスコ

    ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

    エスコ
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CD-110キャスター径(Φmm)75
  • 510x430x810mm/51.0L シュレッダー エスコ

    510x430x810mm/51.0L シュレッダー

    エスコ
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70ダストボックス容量(L)51細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで細断形状クロスカット(3.9×28mm)グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3
  • 17mm プライヤーホルダー エスコ

    17mm プライヤーホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,400税込¥1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-17材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】35×17
  • 20mm プライヤーホルダー エスコ

    20mm プライヤーホルダー

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20