カテゴリ
- 作業工具(6)
- 安全保護具(4)
- 保管用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(1,994)
- JAPANNEXT(109)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(22)
- YIJIA(22)
- TRUSCO(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- ニッサン(15)
- 岡部工具(14)
- ASUS(エイスース)(13)
- テグテックジャパン(13)
- 三菱マテリアル(12)
- ヨドノ(12)
- イスカル(11)
- オーム電機(9)
- サンワサプライ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd-100」の検索結果

571x570x1600mm クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401個翌日出荷エスコ品番EA661CD-100材質スチール質量(kg)22耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×570×1600
伸縮サービスミラーセット
エスコ¥3,720税込¥4,0921セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
油性・耐熱耐候マーカー(細字/中字)
エスコ¥7,660税込¥8,4261セット3日以内出荷9本セット。セット内容:中字:赤・白・黒・緑・青、細字:白・黒・青・赤。中字・細字。つや無し。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。金属、ガラスへのマーキングが可能です。シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 ケース付き。ケース寸法(mm)165×95×30線幅(mm)【細字】1~1.5【中字】1.5~2.5耐熱温度(℃)【アルミニウム】500、【ガラス】300、【ステンレス】800(赤:500)、【セラミック】1000(赤:500)、【鉄】600(赤:500)インク色赤・白・黒・緑・青![100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527874-210428-02.jpg)
100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥16,700税込¥18,3701組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100入数2本組
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ
エスコ¥30,300税込¥33,3301台翌日出荷から7日以内出荷付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
40mm ハンマーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161袋(3本)当日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-40材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)40
100x75x55mm パーツトレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-5材質プラスチック寸法(mm)100×75×55(H)色ブルー/クリア外寸(mm)100×75×55
17mm プライヤーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-17材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】35×17
20mm プライヤーホルダー
エスコ¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20
50mm ハンマーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161袋(3本)当日出荷適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-50材質(フック)スチールフック全長(mm)50材質(ベース)プラスチック
A5-A4 インクジェットプリンター 5色
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥845税込¥9301個3日以内出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
30mm用 差込ホルダー
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(4個)4日以内出荷適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-1材質プラスチック製寸法(mm)Φ30×80






![1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091798-180226-02.jpg)



![100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527874-210428-02.jpg)