カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,026)
- メカニカル部品(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(8)
- バイク部品(7)
- 切削工具(5)
- 安全保護具(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,033)
- エスコ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- JAPANNEXT(8)
- ナブテスコサービス(6)
- アズワン(4)
- アソー(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- DID(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ミヤナガ(1)
- 未来工業(1)
- GENTOS(1)
- KITACO(1)
- テクナード(1)
- 西邦工業(1)
- オズマ(1)
- i-PRO(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd-100c」の検索結果

ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
長尺ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか当日出荷から40日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
クレイ系乾燥剤不織布1斗缶
テクナード(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(100g×100個)8日以内出荷原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800~税込¥197,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800~税込¥219,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
デジマチックノギス+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥209,800~税込¥230,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100CD)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(C) 20I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
【校正】長尺ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,990~税込¥7,689~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、外部出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラなし電池寿命約3.5年出力端子有りサービス分類校正
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C100-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C100-Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C100-Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C100)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
40mm ハンマーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161袋(3本)当日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-40材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)40
CD Series(CDA2C100M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
100x75x55mm パーツトレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-5材質プラスチック寸法(mm)100×75×55(H)色ブルー/クリア外寸(mm)100×75×55
20mm プライヤーホルダー
エスコ¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20
17mm プライヤーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-17材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】35×17
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
スーパーカブ等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具基本形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH100-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-7~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-3~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
...