カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 未来工業(132)
- SMC(49)
- 古河電工(古河電気工業)(23)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- テグテックジャパン(13)
- 日動電工(11)
- サイクルテック(10)
- ミヤナガ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- ネグロス電工(5)
- インサートクリップ(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ホンダ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cd-22」の検索結果

グリースポンプ
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
竿ピンチ
エスコ¥240税込¥2641袋(8個)翌日出荷竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。バスタオルや薄手のシーツ干しに便利です。材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線寸法(mm)11×85×75 (H)質量(g)約7/個内容グレー:4個 ブルー:4個
フラットファイル A4
エスコ¥190~税込¥209~1冊ほか当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
38x 88mm アジャスタブルクランプ
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷継続的な調節が可能です仕様クランプねじ:M12×14×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
延長ケーブル
エスコ¥6,790税込¥7,4691本翌日出荷EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661690-240528-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥460税込¥5061箱(5個)翌日出荷。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品














![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661690-240528-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978220-240919-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)