カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 古河電工(古河電気工業)(23)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- テグテックジャパン(11)
- 日動電工(10)
- サイクルテック(10)
- ミヤナガ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- ネグロス電工(5)
- インサートクリップ(5)
- 因幡プロダクツ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- 八州電工(3)
- 三菱ケミカルインフラテック(3)
- イワタツール(2)
- コンパクトツール(2)
- ブランドをもっと見る
「cd-22」の検索結果

グリースポンプ
エスコ¥3,010~税込¥3,311~1個翌日出荷自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200