カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ATHENA(アテナ)(2)
- ELPA(1)
- KSフィルター(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- SMC(73)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ミヤナガ(1)
「cd-45c」の検索結果

LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。