カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- パソコン/周辺機器(30)
- 切削工具(20)
- 制御機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(11)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(5)
- メカニカル部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(372)
- ノーブランド(44)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- 巴バルブ(11)
- Texas Instruments(7)
- サンワサプライ(5)
- テイエルブイ(TLV)(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- 未来工業(4)
- SIEMENS(4)
- カネソウ(4)
- ミヤナガ(3)
- ニムラ(3)
- LUMEX(3)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cd-45」の検索結果

プラフレキ CDコネクタ45
古河電工(古河電気工業)¥949~税込¥1,044~1パック(10個)4日以内出荷狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
真鍮コンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
コンクリート用ドリル
ベッセル¥659税込¥7251本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ)
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌日出荷はり側壁への落し込み等に使用します。 エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。種類CD管用(Gタイプ)寸法B(mm)87寸法L2(mm)96
六角シャンクコンクリートロングドリル
トップ工業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(1個)当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
チタンコーティングドリル
KIドリル¥999税込¥1,0991パック(2本)当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
コンクリートドリル
KIドリル¥639税込¥7031本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥31,980税込¥35,1781袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
六角軸充電ドライバービット
TRUSCO¥889税込¥9781本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
キャリングケース
スタンダード¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番432-1413適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450S質量(g)60
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
六角軸コバルトドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
カッティングディッシュ スクエア
住ベテクノプラスチック¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷ありそうでなかった便利な2wayまな板!用途まな板がそのままテーブルに出せるお皿に大変身!!材質低密度ポリエチレン耐熱温度(℃)-30~100
カラーポリ袋45L オレンジ
ジャパックス¥16,980税込¥18,6781ケース(10枚×60冊)翌々日出荷45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。オレンジ色(橙色、orange)のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。非食品用です。材質LLDPE厚さ(mm)0.03色オレンジ縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981パック(2本)翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から5日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
圧着ダイス
カナレ電気¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から21日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
長尺ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まずサムローラなし
スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用
カネソウ¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた適合荷重T-2![45mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406557-130509-02.jpg)
45mm 煙道ブラシ[ステンレス]
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA109CD-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(Φmm)8寸法E(Φmm)13
フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 BCDアップカウンタ DIP16
Texas Instruments¥259税込¥2851個3日以内出荷機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
カネソウ¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた適合荷重T-2
スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
カネソウ¥17,980税込¥19,7781枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2
...





































![45mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406557-130509-02.jpg)