カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(304)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
  • イスカル(21)
  • 岡部工具(19)
  • KITACO(16)
  • イワタツール(15)
  • テグテックジャパン(15)
  • サンワサプライ(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • ホンダ(13)
  • ニッサン(12)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CKD(8)
  • CREE(8)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd12」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1箱(12本)
    翌日出荷
    ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
    仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
  • 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
  • [細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ

    [細字] 油性・耐熱耐候マーカー

    エスコ(1件のレビュー)
    835税込919
    1本
    当日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
  • 油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
    仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) エスコ

    5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじの呼びM5エスコ品番EA952CD-12
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
  • 56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-12
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    500税込550
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008特価
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEエスコ品番EA940CD-124質量(g)310出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
  • 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) エスコ

    2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CD-12
  • [M] サポーター(ふくらはぎ用) エスコ

    [M] サポーター(ふくらはぎ用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズM入数1足入りふくらはぎ周り(cm)33~40
  • 7/8" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) エスコ

    7/8" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614CD-12
  • 直径168mmじょうご(アルミ製) エスコ

    直径168mmじょうご(アルミ製)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    直径(Φmm)168材質アルミ仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)43
  • レベルマーク (アース用) エスコ

    レベルマーク (アース用)

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷
    アース用。埋設管の維持。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすいです。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
    材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
  • R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-124全長(mm)27.6質量(g)約40六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)11×14
  • 1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-12
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 12x140mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    12x140mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA573CD-12先端形状ボールポイント
  • 30x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    30x15mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CD-12種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
  • グリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコ

    グリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1本
    翌日出荷
    先端が丸まっているのでチューブなどを傷つけません。
    軸径(Φmm)11全長(mm)410質量(kg)0.35先端厚さ(mm)2.5先幅(mm)27
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    3,480税込3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー エスコ

    Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1枚
    翌日出荷
    一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
    仕様●型番:4911501●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8600rpm
  • 1/2"  [ステンレス製]ターンバックル(アイ &アイ ) エスコ

    1/2" [ステンレス製]ターンバックル(アイ &アイ )

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CD-12Aねじ径1/2"
  • M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-124形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
  • M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
  • R1・1/4”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/4”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CD-12A
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1台
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
  • M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    279税込307特価
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ネットワークカメラ (屋外用) エスコ

    ネットワークカメラ (屋外用)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌日出荷
    屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
    仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
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
"cd12" エスコ 【通販モノタロウ】