カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(486)
  • テグテックジャパン(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • 岡部工具(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ホンダ(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • 四国化成(4)
  • Vesrah(4)
  • Texas Instruments(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • イスカル(3)
  • イワタツール(3)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ミヤナガ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd125」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-83
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-82
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-81
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
3-WAYハンドシュレッダー エスコ3-WAYハンドシュレッダーエスコ
4,080税込4,488
1台(1台)
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
8.5/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-20オレンジ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
8.5/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-10オレンジ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
収納ケース エスコ収納ケースエスコ
1,690税込1,859
1台
翌日出荷
CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ エスコCD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズエスコ
980税込1,078
1個(10枚)
翌日出荷
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレンアズワン品番68-1841-69