カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(154)
  • SMC(86)
  • 未来工業(82)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • スバルアクセサリー(17)
  • テグテックジャパン(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • 岡部工具(14)
  • サンワサプライ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • イスカル(7)
  • オーム電機(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd14」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ[細字] 油性・耐熱耐候マーカーエスコ
835税込919
1本
当日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-14
4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) エスコ4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)177×120×113(H)取付穴径(Φmm)10アズワン品番64-7977-09
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-14全長(mm)24.7質量(g)約34六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)6×10
直径231mmじょうご(アルミ製) エスコ直径231mmじょうご(アルミ製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
直径(Φmm)231材質アルミ仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)71
40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ40x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CD-14種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
1"   片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) エスコ1" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CD-14
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-76
R1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-14A
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
ACアダプター(EA864CD-141・-142用) エスコACアダプター(EA864CD-141・-142用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
EA864CD-141・-142用 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120gアズワン品番65-2235-77
290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)エスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-11A
545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用) エスコ545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-12
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機アズワン品番65-9313-75
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能アズワン品番65-9313-76
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
280税込308
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷から翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
245税込270
1個
当日出荷
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付きアズワン品番65-9317-34
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-31
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-65
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-96RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-56
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-62
クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズエスコ
970税込1,067
1セット(10枚)
翌々日出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚アズワン品番65-9279-54
クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズエスコ
475税込523
1セット(3枚)
翌々日出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:3枚アズワン品番65-9279-53