カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • メディアカバーマーケット(38)
  • 古河電工(古河電気工業)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • テグテックジャパン(11)
  • 日動電工(10)
  • サイクルテック(10)
  • ミヤナガ(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • ネグロス電工(5)
  • インサートクリップ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
  • 岡部工具(3)
  • 八州電工(3)
  • 三菱ケミカルインフラテック(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd22」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 81Φ/300-1333mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ

    81Φ/300-1333mm 点検ミラー(伸縮柄)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-22
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200