カテゴリ
- 電気材料(30)
- 作業工具(25)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 切削工具(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 防災用品(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- RS PRO(482)
- SMC(417)
- ParkerTAIYO(345)
- コミネ(175)
- SIEMENS(99)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(71)
- 黒田精工(48)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- 三菱電機(40)
- ニッサン(37)
- ナブテスコサービス(31)
- スリーピース(29)
- TELEMECANIQUE SENSORS(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- フエニックス・コンタクト(27)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- ホンダ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ce-2」の検索結果

1.0x2.0m 保温シート
エスコ(7件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0![200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527917-210428-02.jpg)
200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥27,300税込¥30,0301組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200入数2本組
360x730mm ツールロールポーチ(32ポケット)
エスコ(2件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個当日出荷持ち運びハンドル付。エスコ品番EA925CE-2材質ファブリックポリエステル寸法(mm)360×730
氏名標識(検査・点検責任者)
エスコ¥489税込¥5381枚当日出荷仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:検査・点検責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-40
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
エスコ¥6,790税込¥7,4691個翌日出荷エスコ品番EA992CE-2材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)80質量(g)460線径(Φmm)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120目開き(mm)10
200mm 万能はさみ
エスコ¥1,710税込¥1,8811丁翌日出荷。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃繰り返し・詰め替え対応
トグルクランプ (アースホルダー)
エスコ¥3,430税込¥3,7731丁翌日出荷スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚
エスコ¥560税込¥6161冊(4枚)翌日出荷取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付
20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)
エスコ¥73,100税込¥80,4101個翌日出荷付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476![M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631148-170331-02.jpg)
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6
グリースガン 400mL EA991シリーズ
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794896-180226-02.jpg)
部品洗浄ざる[ステンレス製]
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1個翌日出荷パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。材質ステンレス(18-8)形状丸型穴径(Φmm)【パンチング】2
100mm ツバ付圧力計
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)43材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体![M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631114-170331-02.jpg)
M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948CE-22材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)13寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)8ねじサイズM5![T20x190mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077992-180226-02.jpg)
T20x190mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA550CE-20軸径(Φmm)5全長(mm)190先端サイズT20先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ラジオペンチ
エスコ¥2,410税込¥2,6511丁翌日出荷耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
#25 伸縮ジョイント
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA471CE-25A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1外径(Φmm)45.5接続方式締付け方式呼び径(A)25





![200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527917-210428-02.jpg)



















![M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631148-170331-02.jpg)


![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794896-180226-02.jpg)


![M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631114-170331-02.jpg)
![T20x190mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077992-180226-02.jpg)