カテゴリ

  • 電気材料(29)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(723)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • ニッサン(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • スリーピース(29)
  • 内外電機(28)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • 三菱電機(13)
  • AMPHENOL(13)
  • XP POWER(12)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(11)
  • TRUSCO(10)
  • 槌屋ヤック(10)
  • メル丸くん(10)
  • ミヤコ自動車(9)
  • DEUTSCH(9)
  • TOEX(LIXIL)(8)
  • AC[研磨材](8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ceー1」の検索結果

関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22 mm ポケット型 サービスミラー エスコ

    22 mm ポケット型 サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CE-1
  • G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-1ソケットorプラグソケット
  • G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-12ソケットorプラグソケット
  • 回転取手 [ステンレス] エスコ

    回転取手 [ステンレス]

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CE-1材質SUS304取付穴(mm)3サイズ(mm)100×22
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥770~税込¥847~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 高温用ガスケットペースト エスコ

    高温用ガスケットペースト

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
    色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
  • 100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1袋(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)30
  • 氏名標識(ロボット管理責任者) エスコ

    氏名標識(ロボット管理責任者)

    エスコ
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:ロボット管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-31
  • 500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥108,000税込¥118,800
    1組
    当日出荷
    仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500入数2本組
  • 1.2mm/500g 巻はんだ エスコ

    1.2mm/500g 巻はんだ

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CE-12
  • 85mm 平面ハンドル エスコ

    85mm 平面ハンドル

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CE-11材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)85×27質量(g)179タイプ左右兼用型仕上シルバー塗装クリア仕上げ
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥6,040~税込¥6,644~
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
  • 140x200mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    140x200mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1袋(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)41
  • トレー&クリップボードラック エスコ

    トレー&クリップボードラック

    エスコ
    ¥79,400税込¥87,340
    1台
    当日出荷
    適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
    仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
  • 6mm用クリップツール エスコ

    6mm用クリップツール

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604CE-1全長(mm)215口幅(mm)6
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1枚
    翌日出荷
    充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
  • [EA950CE用] 交換用パット エスコ

    [EA950CE用] 交換用パット

    エスコ
    ¥23,800税込¥26,180
    1個
    翌日出荷
    仕様:替パッド。適合品番EA950CE。
    材質特殊ゴム寸法(Φmm)220入数(個)1
  • 200mm 万能はさみ(ステンレス製) エスコ

    200mm 万能はさみ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0材質(刃)ステンレス鋼材
  • ハンド型ダイナミックマイク エスコ

    ハンド型ダイナミックマイク

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    翌日出荷
    ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
    付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
  • 100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100入数2本組
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1パック(5本)
    翌日出荷から7日以内出荷
  • 508x356x457mm リュックサック(黒) エスコ

    508x356x457mm リュックサック(黒)

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    外ポケット4個、内ポケット2個。 メインの収納部は下まで大きく開けることができます。 ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。 17インチまでのノートパソコンが収納できます。 2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。) 背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。
    エスコ品番EA927CE-1材質ポリエステル600デニール質量(kg)2.27色ブラック容量(L)52.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×457×508
  • タイルリフター エスコ

    タイルリフター

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1台
    翌日出荷
    タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
    質量(kg)1.49耐荷重(kg)35サイズ(mm)59×10×11.5(H)開口幅(mm)280~665
  • 400x270x400mm 角型オープンバッグ エスコ

    400x270x400mm 角型オープンバッグ

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工色黒質量(g)453容量(L)43.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×270×400
  • 超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ

    超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1枚
    翌日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
  • 氏名標識(運転責任者) エスコ

    氏名標識(運転責任者)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:運転責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
  • 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-10材質ポリウレタン色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • M6 x49mm アルミ回転ハンドル エスコ

    M6 x49mm アルミ回転ハンドル

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-11材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • 300V/15A 埋込スイッチ(片切) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(片切)

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-11
  • スリングバッグ エスコ

    スリングバッグ

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1個
    翌日出荷
    ショルダー式。 外ポケット2個、内ポケット3個、タブレットパソコンホルダー1個。 背負っても両手が使えます。 肩部分に2か所のDリング付。 タブレット端末の収納にもご使用できます。 肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。
    エスコ品番EA927CE-11材質ナイロン色ブラック質量(g)730容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305
  • 455x200x300mm ツールバッグ エスコ

    455x200x300mm ツールバッグ

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925CE-11
  • 11x102mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    11x102mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614CE-11
  • 30mm [2倍] ポケット型 サービスミラー エスコ

    30mm [2倍] ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CE-12
  • 100mm ツバ付圧力計 エスコ

    100mm ツバ付圧力計

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)43材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • フックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズ エスコ

    フックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズ

    エスコ
    ¥690~税込¥759~
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ
  • リュックサック エスコ

    リュックサック

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    肩部にDリング付。 外ポケット7個、内ポケット4個。 肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。
    容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×356×508特性通気性
  • ボードリフター エスコ

    ボードリフター

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CE-1A
  • タイルリフター エスコ

    タイルリフター

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    翌日出荷
    タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
    質量(kg)1.8耐荷重(kg)50サイズ(mm)73.5×10×13(H)開口幅(mm)280~800
  • ハンガーフォルダー エスコ

    ハンガーフォルダー

    エスコ
    ¥6,200~税込¥6,820~
    1パック(20冊)
    翌日出荷
    見出し差替式。サイズの()内の数字はハンガーピッチ(ハンガー部の中心から中心の寸法)です。
    材質紙