カテゴリ
- 電気材料(28)
- 作業工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- スリーピース(29)
- 三菱電機(13)
- TRUSCO(10)
- メル丸くん(10)
- ミヤコ自動車(9)
- 槌屋ヤック(9)
- DEUTSCH(8)
- AC[研磨材](8)
- タカハ機工(8)
- コクヨ(7)
- EATON(イートン)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- フジマック(6)
- タツタ電線(6)
- AMPHENOL(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
「ceー1」の検索結果

高温用ガスケットペースト
エスコ¥10,400税込¥11,4401個当日出荷2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
強力ステンレスクランプ
エスコ¥6,040~税込¥6,644~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
ハンド型ダイナミックマイク
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
508x356x457mm リュックサック(黒)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷外ポケット4個、内ポケット2個。 メインの収納部は下まで大きく開けることができます。 ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。 17インチまでのノートパソコンが収納できます。 2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。) 背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。エスコ品番EA927CE-1材質ポリエステル600デニール質量(kg)2.27色ブラック容量(L)52.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×457×508
タイルリフター
エスコ¥10,900税込¥11,9901台翌日出荷タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。質量(kg)1.49耐荷重(kg)35サイズ(mm)59×10×11.5(H)開口幅(mm)280~665
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-10材質ポリウレタン色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
M6 x49mm アルミ回転ハンドル
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA948CE-11材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10ねじサイズM6
スリングバッグ
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌日出荷ショルダー式。 外ポケット2個、内ポケット3個、タブレットパソコンホルダー1個。 背負っても両手が使えます。 肩部分に2か所のDリング付。 タブレット端末の収納にもご使用できます。 肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。エスコ品番EA927CE-11材質ナイロン色ブラック質量(g)730容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305
100mm ツバ付圧力計
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)43材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
リュックサック
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷肩部にDリング付。 外ポケット7個、内ポケット4個。 肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×356×508特性通気性
タイルリフター
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。質量(kg)1.8耐荷重(kg)50サイズ(mm)73.5×10×13(H)開口幅(mm)280~800![T15x180mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077983-180226-02.jpg)
T15x180mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA550CE-15軸径(Φmm)4全長(mm)180先端サイズT15先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
Φ270x300mm 電工バケツ
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強![T10x170mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077974-180226-02.jpg)
T10x170mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA550CE-10軸径(Φmm)4全長(mm)170先端サイズT10先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭







![回転取手 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692306-150218-02.jpg)
















![30mm [2倍] ポケット型 サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03571933-180824-02.jpg)






![T15x180mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077983-180226-02.jpg)

![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794844-180226-02.jpg)






![T10x170mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077974-180226-02.jpg)