カテゴリ

  • 電気材料(47)
  • 作業工具(32)
  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全標識(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(755)
  • ParkerTAIYO(345)
  • RS PRO(300)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(126)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • ニッサン(100)
  • コミネ(85)
  • 黒田精工(60)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • omron(オムロン)(47)
  • シュナイダーエレクトリック(47)
  • SIEMENS(45)
  • アライドテレシス(30)
  • スリーピース(29)
  • 内外電機(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-1」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラーエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-1M
氏名標識(管理責任者) エスコ氏名標識(管理責任者)エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-27
G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1
氏名標識(火元責任者) エスコ氏名標識(火元責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:火元責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-24
氏名標識(作業主任者) エスコ氏名標識(作業主任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:作業主任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-29
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
22 mm ポケット型 サービスミラー エスコ22 mm ポケット型 サービスミラーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CE-1
氏名標識(火元取扱責任者) エスコ氏名標識(火元取扱責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:火元取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-26
氏名標識(防火責任者) エスコ氏名標識(防火責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:防火責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-25
回転取手 [ステンレス] エスコ回転取手 [ステンレス]エスコ
435税込479
1個
当日出荷
材質SUS304エスコ品番EA951CE-1取付穴(mm)3サイズ(mm)100×22
高温用ガスケットペースト エスコ高温用ガスケットペーストエスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
氏名標識(責任者) エスコ氏名標識(責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-32
氏名標識(取扱責任者) エスコ氏名標識(取扱責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-28
ガスケットペースト (PTFE) エスコガスケットペースト (PTFE)エスコ
6,060税込6,666
1本
翌日出荷
フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。
使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50
氏名標識(ロボット管理責任者) エスコ氏名標識(ロボット管理責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:ロボット管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-31
6mm用クリップツール エスコ6mm用クリップツールエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
口幅(mm)6全長(mm)215エスコ品番EA604CE-1
120x180mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ120x180mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
2,560税込2,816
1袋(50枚)
当日出荷
チャック付きラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があり健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご使用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」。サイド6mmベタシール、船底形シール、4角Rカット、チャックベース加工。日本製。【使用例】・農産加工品 ふりかけ、ゴマ、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶等。・菓子類 飴、グミ、チョコレート等。・調味料 粉末調味料等。・薬・健康食品 医薬品、健康食品等。・ペットフード ペット用ドライフード。
入数(枚)50質量(g/枚)7.74寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+180×120+35関連資料チラシ(0.95MB)
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
[ポンプ付]サクションリフター エスコ[ポンプ付]サクションリフターエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
仕様替パッド 適合品番EA950CE
材質特殊ゴム寸法(Φmm)220入数(個)1
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
1,810税込1,991
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68アズワン品番65-9305-24
200mm 万能はさみ(ステンレス製) エスコ200mm 万能はさみ(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1丁
翌日出荷
全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0材質(刃)ステンレス鋼材アズワン品番64-2221-35
100V/15A ほたるスイッチ(片切) エスコ100V/15A ほたるスイッチ(片切)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-1
G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(6件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-12
85mm 平面ハンドル エスコ85mm 平面ハンドルエスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951CE-11寸法(mm)85×27質量(g)179タイプ左右兼用型仕上シルバー塗装クリア仕上げ
ボードリフター エスコボードリフターエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CE-1A
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ
1,470税込1,617
1パック(5本)
翌日出荷
8x10mm/235mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ8x10mm/235mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA616CE-1
M6 x 50mm アルミハンドル エスコM6 x 50mm アルミハンドルエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチールねじサイズM6エスコ品番EA948CE-1寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)50寸法C(mm)10
200x80mm 指名標識(取扱責任者/マグネット) エスコ200x80mm 指名標識(取扱責任者/マグネット)エスコ
840税込924
1枚
翌日出荷
材質ゴムマグネット寸法(mm)200×80×0.8アズワン品番65-2305-21
100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-83入数2本組
300V/15A 埋込スイッチ(片切) エスコ300V/15A 埋込スイッチ(片切)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-11
508x356x457mm リュックサック(黒) エスコ508x356x457mm リュックサック(黒)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
外ポケット4個、内ポケット2個。 メインの収納部は下まで大きく開けることができます。 ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。 17インチまでのノートパソコンが収納できます。 2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。) 背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。
ブラックエスコ品番EA927CE-1材質ポリエステル600デニール質量(kg)2.27容量(L)52.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×457×508
100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
1,980税込2,178
1袋(50枚)
当日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-48関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)30
フックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズ エスコフックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズエスコ
690税込759
1袋(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ
氏名標識(運転責任者) エスコ氏名標識(運転責任者)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:運転責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-30
1.2mm/500g 巻はんだ エスコ1.2mm/500g 巻はんだエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CE-12
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
16x124mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ16x124mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CE-16
10x 94mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ10x 94mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CE-10