カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(161)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • スリーピース(29)
  • イハラサイエンス(27)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • StarTech.com(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • クロスランゲージ(11)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • アイエルモータースポーツ(8)
  • 岩崎電気(7)
  • エレコム(6)
  • マリンテック(6)
  • RPB Safety(6)
  • タツタ電線(5)
  • TRUSCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce10」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    6,040税込6,644
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-10材質ポリウレタン長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • 100mm ツバ付圧力計 エスコ

    100mm ツバ付圧力計

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)43材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
  • Rc  1”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    6,480税込7,128
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Φ270x300mm 電工バケツ エスコ

    Φ270x300mm 電工バケツ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
    エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
  • T10x170mm [Torx]ビット エスコ

    T10x170mm [Torx]ビット

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CE-10軸径(Φmm)4全長(mm)170先端サイズT10先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-105形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-103形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-104形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-101形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 102mm煙道ブラシ[ファイバー] エスコ

    102mm煙道ブラシ[ファイバー]

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CE-102寸法A(mm)210材質(ブラシ部)タンピコ寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)102寸法C(mm)8
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-102形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15