カテゴリ
- 機構部品(17)
- 事務用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(968)
- CF POSH(217)
- メディアカバーマーケット(170)
- イスカル(48)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- THK(45)
- 岩崎電気(39)
- ダイヤトレンド(37)
- IKO(日本トムソン)(31)
- INAX(LIXIL)(27)
- FYH(日本ピローブロック)(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- タンガロイ(22)
- KITACO(21)
- マパール(20)
- KITO(キトー)(18)
- ParkerTAIYO(16)
- omron(オムロン)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「cf 12」の検索結果

12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14![50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406681-130509-02.jpg)
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-32寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-31寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-11寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
エスコ¥48,900税込¥53,7901個翌日出荷800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷背幅が最大12cmまで伸びます。 両とじ具式 丈夫で水に強く、汚れにくいです。サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数約1200枚エスコ品番EA762CF-150寸法(mm)220×302グリーン購入法適合
A4 レポートファイル
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷背幅12mmまで伸びます。 薄型なのに大容量で、書類の厚さに合わせて背幅が変わります。サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数約100枚エスコ品番EA762CF-161材質再生PP(0.3mm厚)寸法(mm)230×308グリーン購入法適合
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
A4レターファイル(透明/1冊)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷色透明収容数120枚(12mm厚)タイプタテ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×18×307寸法(縦×横)(mm)A4判S型
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
A4レターファイル(青/1冊)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷色青収容数120枚(12mm厚)タイプタテ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×18×307寸法(縦×横)(mm)A4判S型
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-26寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-7寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-22寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-9寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-21寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
A4 レターファイル(透明/20冊)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷サイズA4判S型種類レターファイル色クリアー穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-53寸法(mm)225×18×307
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-29寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-27寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
A4 レターファイル(青/20冊)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷サイズA4判S型種類レターファイル色ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-51寸法(mm)225×18×307
A4 レターファイル(緑/20冊)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷サイズA4判S型種類レターファイル色グリーン穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-52寸法(mm)225×18×307








![1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124978-260325-02.jpg)

![50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406681-130509-02.jpg)




![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)






![[UCFL201]12mm菱フランジ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03702973-180827-02.jpg)