カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • SMC(64)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • イスカル(32)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • タンガロイ(20)
  • THK(17)
  • KITACO(16)
  • 三木プーリ(11)
  • 岩崎電気(8)
  • ケナメタル(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • 東海キャスター(7)
  • フジキン(7)
  • アズワン(6)
  • イマオコーポレーション(6)
  • オーツカ光学(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-12」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
サスペンダー(ブルー) エスコサスペンダー(ブルー)エスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50アズワン品番64-2278-42
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズエスコ
13,700税込15,070特価
1個
当日出荷から翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個) エスコ50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CF-12長さ(mm)43幅(mm)50ねじ穴数4
135mm フラットノーズプライヤー エスコ135mm フラットノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状フラットノーズエスコ品番EA682CF-125
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,750税込5,225
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用) エスコ1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~1200
1/2"  [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CF-12Aねじ径1/2"
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
3/8"DRx12mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ3/8"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
全長(mm)32対辺(mm)12外径(Φmm)17.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2199-21
R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコR 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"アズワン品番64-7847-02適合パイプ外径(Φmm)12
120mm 塩ビ管用コア替刃 エスコ120mm 塩ビ管用コア替刃エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CF-120
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応
AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切) エスコAC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CF-12
120mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付) エスコ120mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)エスコ
36,000税込39,600
1個
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-12A
105-127mm 万能クランプ(10個) エスコ105-127mm 万能クランプ(10個)エスコ
6,610税込7,271
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)105~127入数10個
洗濯機用ホース継手 エスコ洗濯機用ホース継手エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-120
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)3/8"アズワン品番64-7847-01適合パイプ外径(Φmm)12
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33