カテゴリ
- 作業工具(22)
- 機構部品(11)
- 事務用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全用品(5)
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(475)
- ParkerTAIYO(345)
- オカムラ(岡村製作所)(253)
- SMC(247)
- KITO(キトー)(169)
- 三木プーリ(85)
- メディアカバーマーケット(67)
- ナブテスコサービス(60)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- BRAHMS(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- IKO(日本トムソン)(29)
- コスモ・テック(27)
- INAX(LIXIL)(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- KOA(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(22)
- カツイチ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「cf-2」の検索結果
![200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528005-210428-02.jpg)
200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥28,800税込¥31,6801組翌日出荷仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200入数2本組
デジタルはかり
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物![150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162073-180827-02.jpg)
150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷エスコ品番EA992CF-2材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷から12日以内出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
エスコ¥35,800税込¥39,3801個当日出荷仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-2材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
ワークテーブル (傾斜タイプ)
エスコ¥77,100税込¥84,8101個翌日出荷プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。付属品ボルト(4本)、ねじ(1本)質量(kg)16材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)耐荷重(kg)150キャスター自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×505~775 (H)キャスター径(Φmm)Φ75×25
レターファイル
エスコ¥490税込¥5391冊翌日出荷A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CF-28材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA948CF-24材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷エスコ品番EA948CF-22材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
レターファイル
エスコ¥490税込¥5391冊翌日出荷A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
M24/250mm クランククランプ
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷焼き入れ処理で強度を向上材質焼入鋼寸法H(mm)32寸法A(mm)35寸法D(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)250
11- 20mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥3,810税込¥4,1911箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)11~20入数10個
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA948CF-26材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-29適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
20W ワイヤレスアンプ
エスコ¥90,600税込¥99,6601個翌日出荷コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
20mm プライヤーホルダー
エスコ¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
コードシール(オーバル形)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
M20-22/200mm クランククランプ
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷焼き入れ処理で強度を向上材質焼入鋼寸法H(mm)27寸法A(mm)30寸法D(mm)24寸法B(mm)60寸法C(mm)200
14- 27mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥3,810税込¥4,1911箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)14~27入数10個
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA948CF-21材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
充電器(ワイヤレスマイク用)
エスコ¥54,600税込¥60,0601個翌日出荷仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-2A適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901台翌日出荷仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
13- 23mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥3,810税込¥4,1911箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)13~23入数10個
22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)
エスコ¥174,900税込¥192,3901個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525




![200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528005-210428-02.jpg)



![150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162073-180827-02.jpg)


![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)