カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 事務用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業服(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(589)
  • オカムラ(岡村製作所)(345)
  • SMC(245)
  • KOA(154)
  • ParkerTAIYO(147)
  • 三木プーリ(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • ナブテスコ(75)
  • IKO(日本トムソン)(69)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • INAX(LIXIL)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 呉竹(38)
  • BRAHMS(36)
  • ニッサン(35)
  • アールズギア(32)
  • 岩崎電気(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-1」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA864CF-1用]ACアダプター エスコ[EA864CF-1用]ACアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター寸法(mm)37×49×58穴径(Φmm)20コード長さ(m)2外径(Φmm)105刃厚(mm)2.4チップ高さ(mm)7
ナイロン袋(チャック付/50枚) エスコナイロン袋(チャック付/50枚)エスコ(2件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷から翌日出荷
底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ(1件のレビュー)
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100エスコ品番EA992CF-1
ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
10,000税込11,000
1セット(6本)
当日出荷
六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)アズワン品番65-2232-84
サスペンダー(ブルー) エスコサスペンダー(ブルー)エスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50アズワン品番64-2278-42
圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
サスペンダー(ブラック) エスコサスペンダー(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
当日出荷
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50
50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個) エスコ50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CF-12長さ(mm)43幅(mm)50ねじ穴数4
図面ホルダー エスコ図面ホルダーエスコ
4,750税込5,225
1パック(5枚)
翌日出荷
A1判。PPシート製(0.2mm厚)。見出しラベル付。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。丸めても中の図面がずれないハトメ付。
グリーンマーク認定
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズエスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
スプリングファイル エスコスプリングファイルエスコ
1,250税込1,375
1冊
翌日出荷
A4判WS型。角金具付。二重スプリングが書類をしっかりホールド。
グリーンマーク認定
1800mm キャビネット用耐震ベルト(内付用) エスコ1800mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~1800
M10/100mm クランククランプ エスコM10/100mm クランククランプエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)14寸法A(mm)15寸法D(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)100
AC300V/15A 埋込み型スイッチ(三路) エスコAC300V/15A 埋込み型スイッチ(三路)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CF-13
10W ワイヤレススピーカー エスコ10W ワイヤレススピーカーエスコ
88,000税込96,800
1個
翌日出荷
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
スプリングファイル エスコスプリングファイルエスコ
7,900税込8,690
1セット(10本)
翌日出荷
タイプタテ型グリーン購入法適合
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)92サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT2
100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
19,700税込21,670
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-93入数2本組
135mm フラットノーズプライヤー エスコ135mm フラットノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状フラットノーズエスコ品番EA682CF-125
置場標識 300x600mm エスコ置場標識 300x600mmエスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)対象品の保管場所表示に。
100x100mm 丸型洗浄かご(ステンレス製) エスコ100x100mm 丸型洗浄かご(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)100エスコ品番EA992CF-11
塩ビ管コア用センタードリル エスコ塩ビ管コア用センタードリルエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CF-1
A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー) エスコA4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
背幅が最大10cmまで伸びます。 丈夫なPP製ファイルで長期保存に最適です。
サイズA4判S型(紐付)ネイビーブルー穴数2タイプタテ型収納枚数約1000枚エスコ品番EA762CF-151寸法(mm)220×302グリーン購入法適合
[EA763CF-11]用 マイク エスコ[EA763CF-11]用 マイクエスコ
51,500税込56,650
1個
翌日出荷
仕様抗菌エスコ品番EA763CF-11B寸法(mm)直径43.6×231質量(g)180使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
サスペンダー(レッド) エスコサスペンダー(レッド)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50
B1 パネル・ボードバッグ(防水) エスコB1 パネル・ボードバッグ(防水)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)サイズB1質量(g)780外寸(mm)1060(W)×70(D)×758(H)アズワン品番64-2263-59内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040(W)×65(D)×745(H)
図面ケース エスコ図面ケースエスコ
2,370税込2,607
1枚
翌日出荷
冬でも硬くならない特殊材質で、チャックがL字に開く図面ケース。開閉用のチャック2ヶ所、ボタン1ヶ所付。図面が入れやすい2チャックの L 字開き仕様。寒い日でもカチカチに硬くならず、図面本体もチャックレールも割れない素材にしました。
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
A2-A3 図面ファイル エスコA2-A3 図面ファイルエスコ
1,900税込2,090
1冊
翌日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙)アズワン品番65-2189-73
1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用) エスコ1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~1200
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコR 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"アズワン品番64-7847-02適合パイプ外径(Φmm)12
120mm 塩ビ管用コア替刃 エスコ120mm 塩ビ管用コア替刃エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CF-120
1/2"  [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CF-12Aねじ径1/2"
洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(ストッパー付)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓エスコ品番EA468CF-14C