カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • 東芝ライテック(18)
  • THK(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • タンガロイ(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • イスカル(6)
  • 共立機巧(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • サカエ(4)
  • 東日製作所(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • KOA(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 富士電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf18」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1800mm キャビネット用耐震ベルト(内付用) エスコ1800mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~1800
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
5,840税込6,424
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
B1 パネル・ボードバッグ(防水) エスコB1 パネル・ボードバッグ(防水)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)サイズB1質量(g)780外寸(mm)1060(W)×70(D)×758(H)アズワン品番64-2263-59内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040(W)×65(D)×745(H)
3/8"DRx18mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ3/8"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
全長(mm)32対辺(mm)18外径(Φmm)24.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2199-27
B3 パネル・ボードバッグ(防水) エスコB3 パネル・ボードバッグ(防水)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)サイズB3質量(g)280外寸(mm)545(W)×52(D)×390(H)アズワン品番64-2263-55内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(W)×50(D)×380(H)
パネル・ボードバッグ (防水) エスコパネル・ボードバッグ (防水)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポケット付き。丈夫な防水加工生地を使用した、パネル・イラストボードなどの持ち運びに最適なバッグです。折りたたみ可能。2枚のパネルを収容することができます。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護し、大切な作品をしっかり守ります。
材質ナイロン (防水加工)
Bluetoothワイヤレスアンプ エスコBluetoothワイヤレスアンプエスコ
179,000税込196,900
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)材質ABS樹脂質量(kg)約5.6出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時)電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売)消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W)周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択)電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ再生形式Buetooth湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)