カテゴリ
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(333)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- 太陽技研(17)
- ALBA(アルバ)(10)
- ダイキン工業(8)
- ハリケーン(8)
- TRUSCO(7)
- 三菱電機(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- KSフィルター(5)
- TOTIME(5)
- ホンダ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cg-4」の検索結果
特価

シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥6,590税込¥7,2491本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-4A材質ウレタン樹脂質量(kg)0.66色青長さ(m)4.2内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)4.2
AC100V・40W スピードコントロールモーター
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141CG-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)40質量(g)約39ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
4mmx 6mm ストレートユニオン
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。エスコ品番EA425CG-46材質SUS316形状ストレートユニオン寸法H(mm)28寸法A(mm)42.7寸法F(mm)14寸法E(mm)3.5チューブ外径(Φmm)4×6寸法D1(mm)15.3寸法D2(mm)15.4寸法G(mm)G1:14、G2:14寸法C1(mm)17.8寸法C2(mm)17.9




![[EA203CG-4用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075204-190802-02.jpg)
![[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075229-190802-02.jpg)




![3/8"sq x 4mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587592-260331-02.jpg)