カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 清掃用品(14)
  • 電気材料(9)
  • 安全保護具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(9,381)
  • BIGM(丸山製作所)(174)
  • ホンダ(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(103)
  • Festo(84)
  • ナブテスコサービス(47)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • エレコム(26)
  • ハイテクウッドプラス(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • TDK(21)
  • MOTTERU(21)
  • 富士電機(19)
  • ニッサン(19)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • 日本紐釦貿易(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • ユニックス[建築金物](11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    当日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカットエスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 355mmブチルゴム手袋 エスコ

    355mmブチルゴム手袋

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    サイズL全長(mm)355材質ブチルゴム厚さ(mm)0.4
  • M10x1.5  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M10x1.5 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM10×1.5
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • グリースチャージガンセット エスコ

    グリースチャージガンセット

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
    容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • グリースチャージガンセット(エアー式) エスコ

    グリースチャージガンセット(エアー式)

    エスコ
    124,400税込136,840
    1個
    当日出荷
    仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2寸法(mm)Φ350×880(H)質量(kg)10.4最大吐出量1100g/min空気消費量(L/min)400最大吐出圧力40MPa吸入口サイズG1/4”危険物の類別非危険物空気使用圧力(MPa)0.2~1
  • 8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ

    8.5mm [タケノコ型] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CG-1サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 100mm [EA500CG-90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ

    100mm [EA500CG-90/120用]アーム(3本組/薄爪)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120質量(kg)0.76アーム長さ(mm)100入数3本組
  • 127x 68mm 分別シール(不透明/もえないごみ エスコ

    127x 68mm 分別シール(不透明/もえないごみ

    エスコ(2件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    材質PET・PETフィルムエスコ品番EA983CG-12寸法(mm)127×68不透明表示もえないゴミ
  • 127x 68mm 分別シール(不透明/ビン・カン) エスコ

    127x 68mm 分別シール(不透明/ビン・カン)

    エスコ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質PET・PETフィルムエスコ品番EA983CG-14寸法(mm)127×68表示ビン・カン
  • 250kg/3m ロープホイスト エスコ

    250kg/3m ロープホイスト

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50
  • 保護めがね(アンバー) エスコ

    保護めがね(アンバー)

    エスコ(2件のレビュー)
    915税込1,007
    1個
    当日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカットエスコ品番EA800CG-15レンズ色アンバー(琥珀)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 90x50mm ツールホルダー エスコ

    90x50mm ツールホルダー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CG-1
  • 12mm スプリングクリップ エスコ

    12mm スプリングクリップ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661CG-12
  • R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ エスコ

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CG-1使用圧力(MPa)0~0.8取付ねじR(PT)1/8”使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.7周囲温度(℃)5~60
  • 18mm スプリングクリップ エスコ

    18mm スプリングクリップ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661CG-18
  • #20x#16 異径ソケット(2個) エスコ

    #20x#16 異径ソケット(2個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    形状異径ソケットエスコ品番EA471CG-1A
  • タイヤレバー (ストレート型) エスコ

    タイヤレバー (ストレート型)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1本
    翌々日出荷
    素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
    材質鍛造鉄先端ストレート
  • 屋外コンセント用セキュリティーカバー エスコ

    屋外コンセント用セキュリティーカバー

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    適合ネジ径:Φ4mm相当。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)129×78×182(H)
  • グリスガン エスコ

    グリスガン

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
    用途EA991CG-10用。材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)‐10~60接続G1/8"メスノズル長(mm)100最大使用圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
  • 4号トラックレール固定板(継ぎ受け用) エスコ

    4号トラックレール固定板(継ぎ受け用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)170×57×4(H)取付穴径(Φmm)33
  • [保護具着用]表示板 エスコ

    [保護具着用]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    文字内容保護具着用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • [無地]表示板 エスコ

    [無地]表示板

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    文字内容無地材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • [EA203CG-4用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-4用]ハンドル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4用ハンドル
  • G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60
  • 1.59(1/16”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製) エスコ

    1.59(1/16”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572CG-1.5
  • 1/2sqX1・1/4インチ ソケット エスコ

    1/2sqX1・1/4インチ ソケット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/4エスコ品番EA618CG-16
  • 1/2sqX1・1/16インチ ソケット エスコ

    1/2sqX1・1/16インチ ソケット

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/16エスコ品番EA618CG-13
  • 1200mm スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用) エスコ

    1200mm スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    翌日出荷
    材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)1200適合支柱メタルラック
  • 2号トラックレール固定板(継ぎ受け用) エスコ

    2号トラックレール固定板(継ぎ受け用)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CG-12
  • ハンドリーマー (ショートハンドル) エスコ

    ハンドリーマー (ショートハンドル)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1本
    翌々日出荷
    パイプや穴あけ加工後の面取りやバリ取りに適しています。細かい作業に適した短いハンドリーマーです。人間工学に基づいて設計された頑丈なハンドル。
    用途軽作業用刃数5枚全長(mm)130能力(mm)Φ19以下材質(刃)ベアリング鋼材質(ハンドル)PVC適合被削材種炭素鋼、ステンレス、真鍮、シートメタル、プラスチック、木材
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78色(フレーム)ブラック
  • グリースチャージガン用アダプター エスコ

    グリースチャージガン用アダプター

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    直角90°タイプ。
    材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
  • 6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) エスコ

    6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
  • 3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) エスコ

    3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
  • 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ

    13.0x2.0x200mm [-]ビット

    エスコ
    1,830税込2,013
    1本
    翌日出荷
    質量(g)81適合ねじM8
  • 3/8"sq x10mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    3/8"sq x10mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164CG-10
  • 225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)102直径(Φmm)225仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-12ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41