カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 清掃用品(12)
  • 電気材料(8)
  • 安全保護具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全標識(4)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(174)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • ハイテクウッドプラス(23)
  • MOTTERU(21)
  • エレコム(19)
  • 富士電機(19)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • 日本紐釦貿易(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • ユニックス[建築金物](11)
  • 三共製作所(11)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • コクヨ(9)
  • トンボ鉛筆(8)
  • 東日興産(TN)(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 355mmブチルゴム手袋 エスコ

    355mmブチルゴム手袋

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)0.4全長(mm)355サイズL
  • 8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ

    8.5mm [タケノコ型] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 127x 68mm 分別シール(不透明/もえないごみ エスコ

    127x 68mm 分別シール(不透明/もえないごみ

    エスコ(2件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983CG-12材質PET・PETフィルム寸法(mm)127×68不透明表示もえないゴミ
  • 保護めがね(アンバー) エスコ

    保護めがね(アンバー)

    エスコ(2件のレビュー)
    915税込1,007
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800CG-15レンズ色アンバー(琥珀)機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 90x50mm ツールホルダー エスコ

    90x50mm ツールホルダー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CG-1
  • 12mm スプリングクリップ エスコ

    12mm スプリングクリップ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661CG-12
  • R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ エスコ

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CG-1使用圧力(MPa)0~0.8取付ねじR(PT)1/8”使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.7周囲温度(℃)5~60
  • 18mm スプリングクリップ エスコ

    18mm スプリングクリップ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661CG-18
  • #20x#16 異径ソケット(2個) エスコ

    #20x#16 異径ソケット(2個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CG-1A形状異径ソケット
  • 屋外コンセント用セキュリティーカバー エスコ

    屋外コンセント用セキュリティーカバー

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    適合ネジ径:Φ4mm相当。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)129×78×182(H)
  • [保護具着用]表示板 エスコ

    [保護具着用]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)厚さ(mm)5寸法(mm)200×450文字内容保護具着用
  • [無地]表示板 エスコ

    [無地]表示板

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)厚さ(mm)5寸法(mm)200×450文字内容無地
  • [EA203CG-4用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-4用]ハンドル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4用ハンドル
  • G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60
  • 1.59(1/16”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製) エスコ

    1.59(1/16”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572CG-1.5
  • 1/2sqX1・1/4インチ ソケット エスコ

    1/2sqX1・1/4インチ ソケット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CG-16差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/4
  • 1/2sqX1・1/16インチ ソケット エスコ

    1/2sqX1・1/16インチ ソケット

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CG-13差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/16
  • 2号トラックレール固定板(継ぎ受け用) エスコ

    2号トラックレール固定板(継ぎ受け用)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CG-12
  • G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • 3/8"sq x10mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    3/8"sq x10mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164CG-10
  • 225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-12材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)225高さ(mm)102寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • [安全帯使用]表示板 エスコ

    [安全帯使用]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)厚さ(mm)5寸法(mm)200×450文字内容安全帯使用
  • [EA203CG-6用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-6用]ハンドル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-6用ハンドル
  • 250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-17材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)250高さ(mm)109寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • AC100V・15W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・15W スピードコントロールモーター

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
  • 1/2sqX1・1/8インチ ソケット エスコ

    1/2sqX1・1/8インチ ソケット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CG-14差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/8
  • [指差確認]表示板 エスコ

    [指差確認]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)厚さ(mm)5寸法(mm)200×450文字内容指差確認
  • 3号トラックレール固定板(継ぎ受け用) エスコ

    3号トラックレール固定板(継ぎ受け用)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CG-13
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78レンズ色クリア機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 125V/15A 角型コンセント(2口) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-122形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-106形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-103形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ

    41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CG-100材質スチールワイヤー(オイル焼入れ)寸法・サイズ(mm)41×102接続ねじ1/4inchNPS(オス)使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 160mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ

    160mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

    エスコ
    81,600税込89,760
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)3.7
  • 125V/15A 角型コンセント(1口/アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15