カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,768)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • トヨタ(20)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(13)
  • ALBA(アルバ)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • ハリケーン(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • セルスター(7)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • MARUTO(大久保製作所)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ハイテクウッドプラス(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg5」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
170x170mm 分別シール(透明/プラスチック) エスコ170x170mm 分別シール(透明/プラスチック)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質PET・PETフィルムエスコ品番EA983CG-5寸法(mm)170×170表示プラスチック
M 5x0.8  ドリルタップ(HSS) エスコM 5x0.8 ドリルタップ(HSS)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM5×0.8アズワン品番64-7938-99
Φ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類 エスコΦ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類エスコ
14,300税込15,730
1台
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避にボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフックアズワン品番65-3894-33
音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)エスコ
15,600税込17,160
1個
8日以内出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間アズワン品番64-7941-86録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
3/8"sq x 5mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ3/8"sq x 5mm [INHEX]インパクトビットソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164CG-5
48x103mm ツールホルダー エスコ48x103mm ツールホルダーエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CG-5
4.76(3/16”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製) エスコ4.76(3/16”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-5
1/2sqX 9/16インチ ソケット エスコ1/2sqX 9/16インチ ソケットエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(inch)9/16エスコ品番EA618CG-5
150mm [EA500CG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ150mm [EA500CG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
55,700税込61,270
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-160、EA500CG-200質量(kg)1.78アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2214-02入数3本組
Φ23mm マーカーホルダー エスコΦ23mm マーカーホルダーエスコ
999税込1,099特価
1本
当日出荷
材質アルミニウム寸法(mm)約180×40×60質量(g)90ベルト通し幅(mm)60アズワン品番64-7904-53
#50x#25 異径ソケット(2個) エスコ#50x#25 異径ソケット(2個)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471CG-5A
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
7,760税込8,536
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
33- 57mm 万能クランプ(10個) エスコ33- 57mm 万能クランプ(10個)エスコ
7,050税込7,755
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)33~57入数10個
Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付) エスコΦ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)エスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5mアズワン品番65-2235-91
39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック) エスコ39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
仕様カラビナ開口幅:約25mm取付工具重量:1kg材質アルミニウム寸法(mm)39×77×110(H)全長(mm)(カラビナ)95ブラック質量(g)90線径(Φmm)(カラビナ)15ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応)アズワン品番64-7904-51
5.56(7/32”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製) エスコ5.56(7/32”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-5.5
27- 51mm 万能クランプ(10個) エスコ27- 51mm 万能クランプ(10個)エスコ
6,920税込7,612
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)27~51入数10個
ホックルファイル エスコホックルファイルエスコ
5,530税込6,083
1セット(10本)
翌日出荷
タイプタテ型
39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/シルバー) エスコ39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/シルバー)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
仕様カラビナ開口幅:約25mm取付工具重量:1kg材質アルミニウム寸法(mm)39×77×110(H)全長(mm)(カラビナ)95シルバー質量(g)90線径(Φmm)(カラビナ)15ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応)アズワン品番64-7904-52
330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)200直径(Φmm)330仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-52ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mmエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダーアズワン品番64-7923-03主材質ABS
[EA898CG-5用] チェーンソー替刃 エスコ[EA898CG-5用] チェーンソー替刃エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
EA898CG-5用チェーンソー替刃
アズワン品番65-2237-16
350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
7,550税込8,305
1個
8日以内出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)215直径(Φmm)350仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-57ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用) エスコ430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用エスコ品番EA991CG-3A全長(mm)436危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
28,100税込30,910
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
410mm グリスチャージャーガン用ホース エスコ410mm グリスチャージャーガン用ホースエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用仕様フレキシブルエスコ品番EA991CG-3B全長(mm)410危険物の類別非危険物
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
26,000税込28,600
1本
翌日出荷から8日以内出荷