カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Murrelektronik Limited(47)
  • イスカル(20)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • NAC(長堀工業)(15)
  • RIGOL(リゴル)(12)
  • 塚本無線(12)
  • 大阪魂(12)
  • イワタツール(9)
  • 東亜DKK(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • アルス(イーター電機)(8)
  • オザック精工(7)
  • StarTech.com(7)
  • アルインコ(6)
  • Beat-Sonic(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • 京セラ(5)
  • ケナメタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • 400mm チェーンソー替刃 エスコ

    400mm チェーンソー替刃

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CH-12
  • 12mm ユニバーサルジョイント エスコ

    12mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)51種類標準タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
    用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 12.7mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ

    12.7mm チューブブラシヘッド[ステンレス]

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-12.7寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)12.7寸法C(mm)44
  • 330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ) エスコ

    330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷
    大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。
    仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-12寸法(mm)330×230×230(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)230