カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ハリケーン(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- JTC(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- シングウ(新宮商行)(7)
- TRUSCO(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SK11(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ノガ(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cj-6」の検索結果

914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。エスコ品番EA927CJ-6材質ポリエステル質量(kg)4.48容量(L)98.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×406×914
G 3/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷エスコ品番EA141CJ-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約47ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
6mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-6材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)55種類軸付タイプ許容トルク(N・m)7.8外径(Φmm)12許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6![[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50253412-180226-02.jpg)
[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様ヨコ入れ用適合EA762CJ-52、-62用エスコ品番EA762CJ-66サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数10枚/ページ穴数30
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥17,900税込¥19,6901本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個4日以内出荷積み重ね可能。エスコ品番EA661CJ-6材質高衝撃性プラスチック色赤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74特性耐薬品性







![[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50253412-180226-02.jpg)