カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ミドリ安全(4)
  • SMC(1,345)
  • ホンダ(35)
  • ボンマックス(9)
  • ナブテスコ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ハリケーン(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ミキ(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
  • コガネイ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 修理(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj010」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイピングクロス 10枚 EA929CJシリーズ エスコワイピングクロス 10枚 EA929CJシリーズエスコ
3,600税込3,960
1袋(10枚)
翌日出荷
ホワイト区分新品混率(%)ポリエステル100メーカー東レ(TORAY)
クリップリムーバーセット エスコクリップリムーバーセットエスコ
1,530税込1,683
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
タイヤチェンジングセット エスコタイヤチェンジングセットエスコ
82,100税込90,310
1セット
翌日出荷
セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。
材質鍛造鉄
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
1/4"sq ギアレンチドライバーセット エスコ1/4"sq ギアレンチドライバーセットエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CJ-10
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・赤/ 8個) エスコ312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・赤/ 8個)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)
エスコ品番EA661CJ-10材質高衝撃性プラスチック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184特性耐薬品性
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
10mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ10mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)71許容トルク(N・m)29.4許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-10
1.6t シグナルスリング(JIS3等級) エスコ1.6t シグナルスリング(JIS3等級)エスコ
27,400税込30,140
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)50全長(m)10.0グリーン購入法適合揚量(t)1.6
チーズユニオン エスコチーズユニオンエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
[六角軸]タップ エスコ[六角軸]タップエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質SKS_2全長(mm)75質量(g)24ピッチ喰い付き:7.5P溝長(mm)30被削材鉄・アルミ・真鍮タップサイズM10×1.5シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.5JIS等級3級