カテゴリ
- 作業工具(17)
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- タイヤ・足回り(7)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- 物流用品(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(3,216)
- ホンダ(167)
- ナブテスコサービス(39)
- omron(オムロン)(28)
- ガードナー(16)
- GB[制御機器](12)
- オムロンヘルスケア(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- LINKMAN(9)
- VIBRA(新光電子)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アドクリーン(8)
- brembo(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- コガネイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cj2」の検索結果
特価

タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応![200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528163-210428-02.jpg)
200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥43,200税込¥47,5201組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数2本組
G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
737x356x381mm/100L キャリーバッグ(ボストン)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷正面・両サイド・トップにポケットが付属している為、数多くの物を収納できます。 ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-2質量(kg)2.8容量(L)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×356×737
ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥9,998税込¥10,998特価1個当日出荷Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
Φ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
テストリード (巻取り式)
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌々日出荷絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。定格電圧(V)600定格電流(A)10開口幅(mm)最大:14
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥8,300税込¥9,1301本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・青/ 8個)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)エスコ品番EA661CJ-20材質高衝撃性プラスチック色青外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184特性耐薬品性
635x305x 305mm/55.9L ボストンバッグ(ブラック)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します質量(kg)1.2材質(本体)ポリエステル(600デニール)容量(L)55.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×305×305外寸法・幅(mm)635外寸法・高さ(mm)305外寸法・奥行(mm)305
1016x457x508mm/240.1L ボストンバッグ(ブラック)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷インナーライナーを使用し、耐水性があります材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.8色黒容量(L)240.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1016×457×508![22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406934-130509-02.jpg)
22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44
89x 56mm カラー丁番(スチール製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051セット(2個)当日出荷長さ(mm)89幅(mm)56エスコ品番EA951CJ-204板厚(mm)1.7ねじ穴数6
チューブブラシヘッド(真鍮製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291本翌日出荷EA109CH用 シングルねじり、ダブルステム型 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。仕様●ブラシ径:23.8mm●材質:真鍮●ねじ:No.12-24NC






![200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528163-210428-02.jpg)














![#2x160mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540684-210428-02.jpg)
![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)















![22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406934-130509-02.jpg)