カテゴリ
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 厨房用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- omron(オムロン)(24)
- GB[制御機器](12)
- IDEC(和泉電気)(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- brembo(7)
- ガードナー(4)
- コガネイ(4)
- TRUSCO(4)
- ノガ(4)
- ヨドノ(4)
- KSフィルター(4)
- アドクリーン(4)
- コクヨ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 象印マホービン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cj2」の検索結果
特価

G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
737x356x381mm/100L キャリーバッグ(ボストン)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷正面・両サイド・トップにポケットが付属している為、数多くの物を収納できます。 ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-2質量(kg)2.8容量(L)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×356×737
Φ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥8,300税込¥9,1301本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合![22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406934-130509-02.jpg)
22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・青/ 8個)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)エスコ品番EA661CJ-20材質高衝撃性プラスチック色青外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184特性耐薬品性
89x 56mm カラー丁番(スチール製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051セット(2個)当日出荷長さ(mm)89幅(mm)56エスコ品番EA951CJ-204板厚(mm)1.7ねじ穴数6![25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406952-130509-02.jpg)
25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-25.4材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)ブラシ直径(Φmm)25.4
カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物

















![22.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406934-130509-02.jpg)





![25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406952-130509-02.jpg)