カテゴリ

  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(165)
  • ホンダ(142)
  • 山田機械工業(20)
  • 新ダイワ(18)
  • JTC(13)
  • ハリケーン(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • ナブテスコサービス(7)
  • TRUSCO(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj6」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン) エスコ914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-6質量(kg)4.48容量(L)98.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×406×914
6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ6x10mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムにエスコ品番EA819CJ-6刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
G 3/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 3/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-6全長(mm)17.5質量(g)約47六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
90.0L ボストンバッグ エスコ90.0L ボストンバッグエスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷
前と両サイドにジッパー式ポケット付 パッド入りショルダーストラップ 外ポケット3個
6mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ6mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ワイピングクロス 10枚 EA929CJシリーズ エスコワイピングクロス 10枚 EA929CJシリーズエスコ
4,420税込4,862
1袋(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ホワイト区分新品混率(%)ポリエステル100メーカー東レ(TORAY)
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-23
[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット エスコ[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
サイズA4判S型穴数30タイプタテ型収納枚数10枚/ページ仕様ヨコ入れ用適合EA762CJ-52、-62用エスコ品番EA762CJ-66
排水トラップ用エルボ エスコ排水トラップ用エルボエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に材質TPE適合サイズ直径31・36mm兼用
シルバー丁番 エスコシルバー丁番エスコ
1,390税込1,529
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
種類平丁番
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
#65 ソケット(2個) エスコ#65 ソケット(2個)エスコ
1,330税込1,463
1個(2個)
翌日出荷
材質硬質塩化ビニールアズワン品番64-7858-49入数2個
チェーンソー (充電式) エスコチェーンソー (充電式)エスコ
67,600税込74,360
1台(1台)
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー質量(kg)4.6形式チェン:90PX-52Eモーター直流ブラシレスモーターバッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)給油方式自動 (吐出量調整式)充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247オイルタンク容量(mL)100ガイドバー長さ(mm)350有効切断長さ(mm)350ピッチ(inch)刃:3/8”
65A 鋼管用防振立バンド エスコ65A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-65
49.0L ボストンバッグ エスコ49.0L ボストンバッグエスコ
6,470税込7,117
1個
欠品中
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個)エスコ
10,100税込11,110
1個
8日以内出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA661CJ-6材質高衝撃性プラスチック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74特性耐薬品性