カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 安全標識(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 黒田精工(144)
  • 住友電工ハードメタル(64)
  • SMC(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • BIG DAISHOWA(29)
  • omron(オムロン)(24)
  • ホンダ(23)
  • スピリット・メディカル社(18)
  • COVELL(コベル)(17)
  • 福田金属箔粉工業(15)
  • 岩田製作所(14)
  • シーケー金属(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • 永田製作所(11)
  • audio-technica(11)
  • エレコム(9)
  • フォーク(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-3」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
責任者表示ステッカー(運転責任者) エスコ責任者表示ステッカー(運転責任者)エスコ
140税込154
1枚
当日出荷
裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:運転責任者アズワン品番65-2305-49
責任者表示ステッカー エスコ責任者表示ステッカーエスコ
1,370税込1,507特価
1組(10枚)
当日出荷から翌日出荷
裏面のり付。
材質PETステッカー寸法(mm)200×80入数(枚)10
355×165×76mm ウエストポーチ エスコ355×165×76mm ウエストポーチエスコ(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1個
当日出荷
外ポケット4個。
材質ポリエステル600デニールエスコ品番EA927CK-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×76×165
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
11,100税込12,210
1セット
当日出荷から翌日出荷
G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 3/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
3x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ3x13mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
Φ170/0.19mm/28メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ170/0.19mm/28メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CK-3寸法(mm)(フロントサイズ)25×60寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×70線径(Φmm)0.19ハンドル長さ(mm)100メッシュ28目開き0.72mmアズワン品番64-7990-20
ナイフ替刃(ラウンド刃/5枚) エスコナイフ替刃(ラウンド刃/5枚)エスコ
375税込413
1パック(5個)
翌日出荷
用途EA589CJ、EA589AE用材質炭素鋼刃長(mm)55アズワン品番64-2233-48入数5枚
0.5-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-5.5
1/4インチSQ スピンナーハンドル エスコ1/4インチSQ スピンナーハンドルエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)150エスコ品番EA617CK-3
38x 90mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ38x 90mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-3長さ(mm)38幅(mm)90板厚(mm)1.6ねじ穴数6
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
16,100税込17,710
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
スリングバッグ エスコスリングバッグエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
ポリエステル(600デニール)。外ポケット1個、内ポケット1個。取り出しやすいフロントジッパー式ポケット。調節可能なストラップとスナップバックル付きのスタイリッシュなスリングバッグ。
寸法(mm)406×190×76ブラック質量(g)250容量(L)5.9
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CK-3K
17-32mm コンスタント.トルクククランプ エスコ17-32mm コンスタント.トルクククランプエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CK-32材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
氏名標識 エスコ氏名標識エスコ
720税込792
1組(10枚)
翌日出荷
スペア用白名札。10枚1組。責任者氏名標識用の白無地札です。責任者氏名標識のスペア用名札として。
用途EA983CK-21~-30用。材質硬質塩化ビニール寸法(mm)104×65×1表示内容白無地タイプ
21-38mm コンスタント.トルクククランプ エスコ21-38mm コンスタント.トルクククランプエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)21~38エスコ品番EA463CK-38材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚) エスコ300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途金属部品の保管、及び輸送に最適エスコ品番EA944CK-300有効期間約1年(通常条件下)
8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) エスコ8-38mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ寸法(mm)Φ48×61質量(g)215適合管銅、ステンレス管アズワン品番64-7832-33
#30 エルボ(2個) エスコ#30 エルボ(2個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471CK-30A
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,400税込11,440
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,100税込11,110
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT