カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(36)
  • SMC(31)
  • KTM(30)
  • LORLIN(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • 岩田製作所(14)
  • BMW(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • データシステム(10)
  • Fishiman(フィッシュマン)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • ガードナー(9)
  • CKD(9)
  • イスカル(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 京セラ(5)
  • TRACO POWER(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1袋(100枚)
当日出荷
ステンレス厚口丁番 エスコステンレス厚口丁番エスコ
2,840税込3,124
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
種類平丁番
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-104コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
3,290税込3,619
1本
翌日出荷
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-106コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
10.0x140mm [Nat]ビット エスコ10.0x140mm [Nat]ビットエスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
寸法(mm)10質量(g)63適合ねじM6アズワン品番64-2222-26
超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
8,900税込9,790
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材、ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-47
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(8個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(8個口)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-108コンセント個数8コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-100
1/4"sqx100mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx100mm エクステンションバーエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CK-100
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ10mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(2個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(2個口)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-102コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
83-105mm コンスタント.トルクククランプ エスコ83-105mm コンスタント.トルクククランプエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)83~105エスコ品番EA463CK-105材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型) エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)エスコ
2,440税込2,684
1個
欠品中
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-102タイプ耐漏構造強力型危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー(六角付) エスコグリースポンプ用カプラー(六角付)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10Aアズワン品番65-2314-30危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-101質量(g)41タイプ標準危険物の類別非危険物
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
カートリッジグリース用筒 エスコカートリッジグリース用筒エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,400税込11,440
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,100税込11,110
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT