カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(31)
- 東日製作所(25)
- SMC(16)
- ホンダ(8)
- KANON(中村製作所)(7)
- SICK(6)
- デンカエレクトロン(5)
- ニッサン(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 東芝キヤリア(4)
- トヨタ(4)
- アズワン(3)
- テクロック(3)
- タカノ(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cn-60」の検索結果

3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥37,600税込¥41,3601台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmRoHS指令(10物質対応)対応













![0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50177715-170405-02.jpg)
![T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179657-170405-02.jpg)