カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(313)
  • WURTH ELEKTRONIK(205)
  • ParkerTAIYO(44)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
  • ニッサン(22)
  • KANON(中村製作所)(19)
  • 東日製作所(18)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • SAMTEC(15)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • KN村田産業(7)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(5)
  • ホンダ(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • アマテイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-50厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K
  • 吊バンド EA440CNシリーズ エスコ

    吊バンド EA440CNシリーズ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
    吊ボルト径W3/8
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
  • Φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    4,650税込5,115
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)50
  • Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(mm)50
  • Φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    4,440税込4,884
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)50
  • Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    7,780税込8,558
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)50
  • Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 50x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)50
  • 100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    45,000税込49,500
    1台
    翌日出荷
    締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
    仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応