カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KANON(中村製作所)(7)
  • omron(オムロン)(2)
  • ParkerTAIYO(31)
  • SICK(6)
  • SMC(16)
  • アズワン(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • コクヨ(2)
  • タカノ(3)
  • テクロック(3)
  • デンカエレクトロン(5)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • ホンダ(17)
  • 日東工業(2)
  • 東日製作所(25)
  • 東芝キヤリア(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn60」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1台
    翌日出荷
    締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
    仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥21,300税込¥23,430
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60
  • Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥6,380税込¥7,018
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)60
  • Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)60
  • Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)60
  • Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)60
  • 0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ

    0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー

    エスコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
  • T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-0負荷方向右