カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(120)
  • スバル(90)
  • SMC(78)
  • ダイヤトレンド(43)
  • SIEMENS(29)
  • サンワサプライ(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • サンドビック(12)
  • ノーリツ(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • 瓜生製作(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • ニッタ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • 明治機械製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-006」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700x300x200mm ツールバッグ エスコ700x300x200mm ツールバッグエスコ(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 ロングサイズで長尺物も楽に収納できます。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925CP-6寸法(mm)700×300×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)300
[赤][小] ポイントベース エスコ[赤][小] ポイントベースエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
翌日出荷
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-6使用釘EA949CR-25・40
600x250mm 修理点検標識 エスコ600x250mm 修理点検標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本材質軟質ビニール寸法(mm)600×250×0.3取付方式マグネット・吊り下げ
6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573CP-6先端形状ボールポイント
マシンテーブルクランプ用アタッチメント エスコマシンテーブルクランプ用アタッチメントエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
クランプを作業台に固定する為のアタッチメント クランプにねじ込むだけで設置できます。
仕様●材質:スチール●重量:0.14kg●穴径:28mm●適合クランプ:EA637CP-1~-13アズワン品番65-2159-47
1/2"DRx  19/32" ディープソケット エスコ1/2"DRx 19/32" ディープソケットエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
全長(mm)77外径(Φmm)21.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2246-11対辺(inch)19/32
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,190税込1,309
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):6.0●全長(mm):127●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:30g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-75
アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
50,600税込55,660
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-91