カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • 東空販売(3)
  • HASCO(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • SMC(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 西田製作所(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • Ampco(2)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • キャプテン(2)
  • onsemi(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-51」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400x280x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ400x280x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)エスコ
3,490税込3,839
1枚(100枚)
翌日出荷
質量(g)13.88入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80アズワン品番64-7955-55関連資料チラシ(3.88MB)
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ
3,470税込3,817
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-89
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.1●全長(mm):122●有効長(mm):64●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-66
袋カテゴリ
関連カテゴリ