カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(317)
  • サンドビック(14)
  • タンガロイ(9)
  • コンパクトツール(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
  • DID(5)
  • イスカル(4)
  • カイスイマレン(4)
  • スバル(4)
  • エフピコチューパ(4)
  • NEMICON(ネミコン)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • KOVAX(コバックス)(3)
  • 信越化学工業(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • Vesrah(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp80」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-80形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
  • 丸型ケーブルクリップ エスコ

    丸型ケーブルクリップ

    エスコ
    485税込534
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン